Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflektorband Polymer (L x B x H) 1000 x 15.5 x 0.5 mm Barthelme 62399816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816
Reflektorband f.Aluprofil Meterw. 62399816
Artikel-Nr.:
     102-1527481-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399816
EAN/GTIN:
     4021553041841
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
Reflektorband
reflektorband
Reflektorband für Aluprofil Catania 1 m

Für eine Lumenoutputerhöhung im Catania Aluminiumprofil.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Reflektorband für Aluprofil Catania 1 m · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Material: Polymer · Material-Eigenschaft: reflektierend · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399816 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Reflektorband

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399816, Spiegelband, Reflektoreinleger
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,87*
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,87*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Barthelme
62399811
ab € 8,75*
Sonstiges
Barthelme
62399831
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.