Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399861 62399861 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 1000 x 27.4 x 7.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527479-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399861
EAN/GTIN:
     4021553046914
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Barthelme 62399861 62399861 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 1000 x 27.4 x 7.6 mm

Abdeckung Kunststoff Catania klar 1m

Für einen besseren Schutz des LED-Streifens.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Abdeckung Kunststoff Catania klar 1m · Herstellerfarbe: Klar · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 27.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399861

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 27.4 x 7.6 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
27.4 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Abdeckung Kunststoff Catania klar 1m
Typ:
62399861
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399861, Cover, Schutzabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,10*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,13*
€ 5,46*
ab € 7,74*
€ 11,25*
€ 3,90*
ab € 8,76*
€ 12,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
62399811
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.