Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 40 x 30 mm Barthelme 62399831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527474-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399831
EAN/GTIN:
     4021553044781
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
Profil Aluminium Catania-T 1 m

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Profil Aluminium Catania-T 1 m · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399831 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Hinweis:
Abdeckung, Halterung und LED-Streifen bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399831, Aluminiumprofil, LED_Profil
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 13,30*
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 13,30*
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 14,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Barthelme
62399861
ab € 7,02*
Zubehör
Barthelme
62399871
ab € 7,56*
Zubehör
Barthelme
62399919
ab € 2,03*
Zubehör
Barthelme
62399936
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.