Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batterietester Conrad energy BT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527452-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1527452
EAN/GTIN:
     4016139164540
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterietester conrad
batterieprüfgeräte
Batterietester BT-1 für Knopfzellen und gängige Rundzellen

LC-Display mit Balkendiagramm
Für über 12 unterschiedliche Batterietypen
Kompakt und leicht bedienbar

Kompakter und leicht bedienbarer Batterietester für eine Vielzahl an Batterien und Knopfzellen.

Das Display zeigt die Kapazität in einem übersichtlichen Balkendiagramm an. Ideal für zu Hause, unterwegs oder in der Arbeit.

Ausstattung:
Folgende Zellen können getestet werden: Micro, Mignon, Baby, Mono, 9-V-Block, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 und 1,5 V/3 V Knopfzellen

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Batterietester-Typ (Kategorisierung): Batterietester · Geeignet für: Micro,Mignon,Baby,Mono,9 V-Block,Lady,Knopfzelle · Gewicht: 102 g · Messbereich (Batterietester): 1,5 V,3 V,6 V,9 V · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x), inkl. · Zellentyp: Batterie

Lieferumfang:
Batterietester BT-1,Micro (AAA)-Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Conrad energy, 1527452, BT-1, Button Cell Tester
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 14,84*
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 15,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.