Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizelement 24 V/DC 130 W (L x B x H) 89 x 25 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527226-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41331-24V
EAN/GTIN:
     4016139164243
Suchbegriffe:
41331-24V
heizelement
heiz-element
keramikheizelement
PTC-Heizelement

Selbstregelnd

Das sehr kompakte und leistungsstarke 3teilige Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima und Trockenkammern in industriellen, ortsfesten Anlagen oder als Ersatzteil. Durch das "PTC"-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik erforderlich. Bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur sinkt die Stromaufnahme. Hierdurch ist eine Eigenzerstörung des Moduls ausgeschlossen. Durch die Entnahme einzelner Heizplatten lässt sich die Heizleistung variieren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 6 A · Leistung: 130 W · Oberflächentemperatur (max.): 240 °C · Produkt-Art: Heizelement · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · RoHS-konform: Ja

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,41*
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.