Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PLR 25 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527207-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672501
EAN/GTIN:
     3165140851046
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Bosch Home and Garden PLR 25 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 25 m

Laser-Entfernungsmesser PLR 25

Messbereich 0.05 m - 25 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm
IP44

Der Laser-Entfernungsmesser PLR 25 von Bosch ist der perfekte Begleiter für Messaufgaben jeglicher Art. Distanzen bis zu 25 m lassen sich mit seiner Hilfe in Sekundenschnelle messen und die Ergebnisse auf dem Farbdisplay einfach ablesen. Zudem wartet der PLR 25 mit einer Reihe von Funktionen auf, dank derer sich beispielsweise Flächen sowie Volumen berechnen und Werte addieren oder subtrahieren lassen. Die Messgenauigkeit von ±2 mm garantiert präzise Ergebnisse.

Ausstattung:
Längenmessung · Flächenberechnung · Volumenberechnung · Dauermessung · Messen ab Vorder- und Hinterkante · Automatische Speicherung der letzten 10 Messwerte.

Technische Daten:
Ablesung (Details): 0.0001 m · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Funktionen (Messwerkzeuge): Additions- und Subtraktionsfunktion,Volumenberechnung,Dauermessung,Flächenberechnung · Gewicht: 90 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 25 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m · Messgenauigkeit: 2 mm · Messzeit max.: 4 s · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro‑Batterie LR03 (AAA) · Typ: PLR 25

Lieferumfang:
Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) · Schutztasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 42 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Schutzart:
IP44
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Additions- und Subtraktionsfunktion | Volumenberechnung | Dauermessung | Flächenberechnung
Messeinheit:
m
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Typ (Hersteller-Typ):
PLR 25
Messgenauigkeit:
2 mm
Messzeit max.:
4 s
Ablesung (Details):
0.0001 m
Stromversorgung (Details):
2 x 1|ツ|5 V Micro‑Batterie LR03 (AAA)
Typ:
PLR 25
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
25 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Bosch Home and Garden, 0603672501, PLR 25, distanzmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,51*
€ 84,26*
€ 4,00*
ab € 63,70*
€ 84,68*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 85,30*
€ 3,50*
ab € 86,76*
€ 106,92*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 135,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 663 500
ab € 43,10*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5137830
ab € 22,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.