Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät selbstnivellierend, inkl. Kinder-Akkuschrauber Bosch Home and Garden Quigo III + IXOLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527206-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940J5
EAN/GTIN:
     3165140898911
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
bosch optisches nivelliergerät
optisches nivellier
Kreuzlinienlaser Quigo III inkl. Kinder-Akkuschrauber IXOLINO

Kreuzlinienlaser Quigo III mit flexibler Positionierung und Höheneinstellung. Optimaler Schutz dank Softgrip, Transportsicherung und Laserabdeckung.

Ausstattung:
Reichweite bis zu 10 Meter · Neigungsmodus · Softgrip · Transportsicherung · Laserabdeckung.

Technische Daten:
Betriebszeit mit Batterien: 5 h · Gewicht: 270 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.8 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: selbstnivellierend,inkl. Kinder-Akkuschrauber · Nivelliergeräte-Typ (Kategorisierung): Optisches Nivelliergerät · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Reichweite (max.): 10 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Sichtbare Laserlänge: 635 nm · Stativgewinde: 1/4" · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5‑V‑LR03 (AAA)

Lieferumfang:
MM 2-Arbeitsklemme · Schnell-Montage-Platte · 2 x 1,5-V-Batterien (AAA) · IXOLINO.

Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, 06159940J5, Quigo III + IXOLINO, Bosch Mini, nivellier
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 51,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 51,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1010197
ab € 11,30*
Sonstiges
CE
323443
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG