Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmer Digilent 6003-410-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527035-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6003-410-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
JTAG-Programmierkabel XUP-USB

Das Programmierkabel XUP-USB ist mit dem Plattform-USB-kabel von Xilinx® kompatibel. Es kann direkt FPGAs, CPLDs und programmierbare ROM-Speicher von Xilinx® programmieren und indirekt Flash-ROM-Speicher mit Systemspannungen von 1,5 V bis 5 V mittels einer SPI- oder einer parallelen Schnittstelle. Das Kabel ist mit Full-Speed- und High-Speed-USB-Anschlüssen kompatibel und kann direkt mit ISE®, ChipScope™, EDK und anderen CAD-Tools von Xilinx® verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmer · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): 6003-410-011

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 6003-410-011, 1286-1100-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 112,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 112,76*
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 147,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.