Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motortreiber Digilent 6002-410-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527031-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6002-410-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
6002-410-011
1286-1114-ND
Micro-prozessor
Motor-Adapter für MyRIO

Den Motor-Adapter für MyRIO von National Instruments™ können Sie ganz einfach anschließen und entweder einen Schrittmotor, zwei Gleichstrommotoren oder zwei Servomotoren unabhängig über den MXP-Anschluss Ihres MyRIO steuern. Der Motoradapter wurde so entwickelt, dass keine weitere Schaltung erforderlich ist. Servomotoren werden über gewöhnliche 3-Pin-Anschlüsse angeschlossen, während Gleichstrommotoren über 6-polige Anschlüsse oder Schraubanschlüsse verbunden sind, wobei Schrittmotoren immer mit Schraubklemmen angeschlossen werden. Zwei Quadratur-Encoder-Eingänge sind über den Motoranschluss oder über Reihenklemmen zugänglich.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motortreiber · Hersteller: Digilent · Spannungseingang max.: 16 V · Spannungseingang min.: 4.8 V · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 6002-410-011

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,31*
€ 91,59*
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 91,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 103,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.