Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Digilent 6002-410-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527028-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6002-410-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zubehör-Board MyDigital für MyDAQ und MyRIO von National Instruments™

Das Zubehör-Board MyDigital von Digilent® für den MyDAQ und das MyRIO von National Instruments™ soll Studierenden eine kostengünstige, tragbare und fesselnde Plattform für den Elektronik-Unterricht bieten. Mit MyDAQ bzw. MyRIO, NI Multisim oder MyDigital, besitzen Sie alles, um den Kursteilnehmern Entwurf, Konstruktion und Testen von analogen und digitalen Grundausführungen zu ermöglichen. Die MSP-Verbinder auf Ihrem MyDAQ bzw. MyRIO stellen dazu Leistung (+5 VDC und ±15 VDC) sowie 8 konfigurierbare, digitale E/A-Anschlüsse, 2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge bereit.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 17 V · Betriebsspannung max.: 17 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 6002-410-006

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Digilent, 6002-410-006, 1286-1110-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 89,23*
€ 91,81*
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 91,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 115,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.