Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527022-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-325
1286-1120-ND
Micro-prozessor
20 A Stromsensor Pmod ISNS20

Das Pmod ISNS20 von Digilent® ist ein kleines Modul zur Strommessung mit einer digitalen SPI-Schnittstelle. Das Board verbindet den Hall-Effekt-Stromsensor ACS722 von Allegro mit einem 12 Bit Analog-Digital-Wandler von Texas Instruments. Das Pmod ISNS20 ist schnell, präzise und in einer Vielzahl von Anwendungen einfach zu bedienen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Bereich): 3 - 3.6 V · Betriebsspannung max.: 3.6 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 3.3 cm · Produktabmessung, Länge: 2 cm · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 410-325

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,23*
€ 20,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 25,78*
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 25,78*
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 25,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.