Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oszilloskop Digilent 410-321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527020-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Analog-Discovery-2 100MS/s USB-Oszilloskop, Logikanalysator und variables Netzteil

Digilent® Analog-Discovery-2 ist ein USB-Oszilloskop und Multifunktionsgerät, das es Benutzern ermöglicht, Mischsignalschaltungen aller Art zu messen, zu visualisieren, zu generieren, aufzuzeichnen und zu steuern. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Analog Devices und unterstützt vom Xilinx® Universität Programm, Analog-Discovery-2 ist klein genug, in Ihre Tasche zu passen, aber stark genug, um einen Stapel von Laborgeräten zu ersetzen und bietet Ingenieur-Studenten, Bastlern und Elektronik-Begeisterten die Freiheit, mit analogen und digitalen Schaltungen in praktisch jeder Umgebung, in oder außerhalb des Labors zu arbeiten. Die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge können mit einfachen Kabelsonden an eine Schaltung angeschlossen werden. Alternativ können die Analog-BNC-Adapter und BNC-Sonden verwendet werden, um die Ein- und Ausgänge zu verbinden und zu nutzen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 22 x · Ausgangsspannung (max.): +5 V · Ausgangsspannung (min.): -5 V · Ausgangsstrom (max.): 100 mA · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Oszilloskop · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Messgerät · Typ (Hersteller-Typ): 410-321 · Weitere technische Daten: Ausgänge: 16 digitale Ausgänge, 2 analoge Waveform-Generatoren, 2 Spannungs-Ausgänge, 2 Audio-Ausgänge

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-321, 1286-1117-ND, Micro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,58*
€ 241,62*
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 245,58*
Frei Haus
ab € 243,59*
€ 303,27*
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 303,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 303,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 539,76*
Zubehör
Digilent
410-068
ab € 12,79*
Zubehör
Digilent
410-263
ab € 17,29*
Zubehör
Digilent
410-361
ab € 19,10*
Zubehör
Digilent
240-000
ab € 85,72*
Zubehör
Duratool
MC23780
ab € 16,38*
Zubehör
Digilent
410-064
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.