Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandler Digilent 410-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527014-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
PMOD RS485: Isolierte Hochgeschwindigkeitskommunikation

Der Pmod RS485 ist ein Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsmodul, das von den Analog Devices ADM582E angetrieben wird. Durch die Kommunikation mit dem Gerät über UART können Anwender das RS485-Kommunikationsprotokoll mit Geschwindigkeiten von bis zu 16 Mbit/s nutzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Wandler · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 3.8 cm · Produktabmessung, Länge: 2 cm · Tool-Typ: Wandler · Typ (Hersteller-Typ): 410-310

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-310, 1286-1082-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 21,04*
€ 24,40*
€ 5,95*
ab € 21,65*
€ 25,02*
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 28,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 31,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
410-212
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.