Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierer Digilent 410-308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527012-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
Programmiergerät
digilent fpga
JTAG-SMT2-NC: SMD-Programmier-Modul

Der JTAG-SMT2-NC hat die gleichen Eigenschaften wie der JTAG-SMT2, aber ohne einen auf der Platine vormontierten USB-Anschluss. Dies ermöglicht es Anwendern dieser Programmierlösung, die Platine überall im eigenen Design zu montieren, im Gegensatz zu der für den JTAG-SMT2 empfohlenen Kantenmontage. Der JTAG-SMT2-NC nutzt eine 3,3 V Hauptstromversorgung und eine separate Versorgung der Spannungsreferenz zur Ansteuerung der JTAG-Signale. Alle JTAG-Signale verwenden Hochgeschwindigkeits-24-mA-Three-State-Puffer, die Signalspannungen von 1,8 V bis 5 V und Busgeschwindigkeiten von bis zu 30 MBit/s ermöglichen. Der JTAG-Bus kann mit anderen Geräten geteilt werden, da Systeme, JTAG-Signale hochohmig halten, außer wenn sie während der Programmierung aktiv angesteuert werden. Der JTAG-SMT2-NC nutzt eine 3,3V Hauptstromversorgung und eine separate Vref-Versorgung für die Ansteuerung der JTAG-Signale. Alle JTAG-Signale verwenden Hochgeschwindigkeits-24-mA-Drei-Zustand-Puffer, die Signalspannungen von 1,8 V bis 5 V und Busgeschwindigkeiten von bis zu 30 MBit/s ermöglichen. Der JTAG-Bus kann mit anderen Geräten geteilt werden, da Systeme JTAG-Signale hochohmig halten, außer wenn sie während der Programmierung aktiv angesteuert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.97 - 3.63 V · Betriebsspannung max.: 3.63 V · Betriebsspannung min.: 2.97 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmierer · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.64 mm · Produktabmessung, Länge: 22.75 mm · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): 410-308

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, Digilent, 410-308, 1286-1048-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 44,67*
€ 49,29*
€ 5,95*
ab € 46,05*
€ 50,78*
€ 4,00*
ab € 49,76*
€ 62,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 63,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.