Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandler Digilent 410-293-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527004-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-293-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
12 V USB-Netzteil mit dualem Ausgang für Steckbretter

Jede Schaltung benötigt eine Stromversorgung, aber einfache, kostengünstige, mobile und zuverlässige Energiequellen können jedoch schwer zu finden sein. Die PowerBRICK Familie bietet die Lösung für all diese Anforderungen. Es stehen vier Optionen zur Auswahl: 12 V, 9 V, 5 V, oder 3,3 V. PowerBRICKS können direkt und leicht auf Ihrem Steckbrett angeschlossen werden, um eine niedrige Platinenhöhe zu ermöglichen. Gespeist von 5 V aus einem gewöhnlichen USB-Anschluss, stellt ein 12 V-PowerBRICK bis zu 1,1 W Leistung oder 100 mA Strom bereit. PowerBRICKS können auch zusammen geschaltet werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): +12 V · Ausgangsspannung (min.): -12 V · Ausgangsstrom (max.): 100 mA · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Wandler · Hersteller: Digilent · Serie (Entwicklungs-Kits): PowerBrick · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 410-293-A

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, Digilent, 410-293-A, 1286-1106-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,83*
€ 21,54*
€ 4,00*
ab € 19,32*
€ 27,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 27,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.