Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527002-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-287
1286-1136-ND
Micro-prozessor
Umgebungstemperatur-Sensor Pmod TMP3

Der Umgebungstemperatur-Sensor Pmod TMP3 wird durch den TCN75A von Microchip® unterstützt. Benutzer können die Ausgabe durch I²C auf bis zu 12 Bit Auflösung konfigurieren sowie einen Auslöser festlegen, wenn eine benutzerdefinierte Temperaturschwelle erreicht wird.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.54 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-287 · Weitere technische Daten: Ausgänge: 1 Open-Drain-Ausgang

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 9,54*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 10,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.