Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527001-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Pmod ALS: Umgebungslichtsensor

Der Digilent Pmod ALS demonstriert eine Licht-zu-Digital-Erfassung über einen einzigen Umgebungslichtsensor. Digilent® Ingenieure entwickelten diesen Pmod um den Analog-Digital-Wandler ADC081S021 von Texas Instruments und den TEMT6000X01 von Vishay Semiconductor herum.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.25 V · Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.0 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-286

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-286, 1286-1095-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,46*
€ 10,94*
€ 5,95*
ab € 10,53*
€ 11,95*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 12,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 14,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.362,00*
Zubehör
Digilent
410-183
ab € 134,47*
Zubehör
Digilent
410-279
ab € 165,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.