Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526991-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-255
1286-1072-ND
Micro-prozessor
3-achsiger MEMS-Beschleunigungssensor Pmod ACL2

Dieser 3-achsige MEMS-Beschleunigungssensor Pmod ACL2 wird durch die den ADXL362 von Analog Devices verstärkt. Durch die Kommunikation mit dem Chip über das SPI-Protokoll, können Benutzer bis zu 12 Bit Auflösung für jede Beschleunigungsachse erhalten. Darüber hinaus bietet dieses Modul eine Erkennung des freien Falls sowie Energiesparfunktionen durch seine Schlaf- und Wachbetriebszustände, die durch Bewegung aktiviert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 1.6 - 3.5 V · Betriebsspannung max.: 3.5 V · Betriebsspannung min.: 1.6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.5 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-255

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,46*
€ 18,26*
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 19,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 23,88*
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 23,88*
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.386,58*
Zubehör
Digilent
ORBIT BOOSTER
ab € 31,43*
Zubehör
Digilent
410-183
ab € 125,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.