Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmer Digilent 410-249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526989-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
Programmiergerät
digilent fpga
JTAG-HS2 Programmierkabel

Das JTAG-Programmierkabel HS2 ist eine Hochgeschwindigkeitsprogrammierlösung für Xilinx® Feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs). Das Kabel ist voll kompatibel zu allen Xilinx® Tools und kann nahtlos von iMPACT™, ChipScope™ und EDK gesteuert werden. Die Hochgeschwindigkeits-24-mA-Tree-State-Puffer erlauben es Ziel-Boards, das HS2 mit Signalspannungen von 1,8 V bis 5 V und Busgeschwindigkeiten von bis zu 30 MBit/s, anzusteuern.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsspannung (min.): 1.8 V · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmer · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): 410-249

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, Digilent, 410-249, 1286-1019-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 49,52*
€ 54,36*
€ 5,95*
ab € 56,10*
€ 60,91*
€ 4,00*
ab € 61,10*
€ 75,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 77,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.