Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526987-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-246
1286-1093-ND
Micro-prozessor
Impedanzmessgerät Pmod IA

Das Pmod IA von Digilent® bietet dem Anwender eine Möglichkeit, die elektrische Impedanz einer Schaltung zu messen. Es wird durch den AD5933 von Analog Devices unterstützt, eine Impedanz-Wandler-Systemlösung mit hoher Präzision, die einen Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 12 Bit und 1 MSPS als Frequenzerzeuger auf der Platine kombiniert. Die zwei SMA-Stecker bieten einfachen Zugriff auf die Ausgangswechselspannung und der eingehende Frequenzgang ermöglicht Benutzern Impedanzwerte von 100 Ω bis 10 MΩ zu messen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 4.1 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-246 · Weitere technische Daten: Ausgänge: 1 SMA-Ausgang

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 64,39*
€ 4,00*
ab € 52,43*
€ 66,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.