Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526979-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Umgebungstemperatur-Sensor Pmod TMP2

Der Umgebungstemperatur-Sensor Pmod TMP2 wird von einem ADT7420 von Analog Devices® unterstützt. Über die I²C-Schnittstelle können Benutzer Daten mit einer Auflösung von 0,0078 °C mittels 16 Bits erfassen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.5 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-221 · Weitere technische Daten: Ausgänge: 2 Temperaturausgänge

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-221, 1286-1091-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 17,20*
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 19,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 21,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.362,00*
Zubehör
Digilent
410-183
ab € 134,47*
Zubehör
Digilent
410-279
ab € 165,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.