Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motortreiber Digilent 410-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526964-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-106
1286-1008-ND
Micro-prozessor
H-Brückenschaltung Pmod-HB5 mit Quadratur-Encoder-Feedback

Die H-Brückenschaltung Pmod-HB5 speist kleine bis mittlere Gleichstrommotoren bis 2 A. Zwei Sensor-Feedback-Pins wurden in den Motoranschluss integriert und funktionieren speziell mit den Motor-/Getriebeeinheiten von Digilent®, welche Quadratur-Encoder-Feedback besitzen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.25 V · Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Motortreiber · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 3.0 cm · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 410-106

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 19,67*
€ 6,95*
ab € 17,32*
€ 19,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 22,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.