Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 410-097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526963-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-097
410-097-ND
Micro-prozessor
Pmod ACL: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser

Das Pmod ACL ist ein digitales 3-Achsen-Beschleunigungsmesser-Modul, das einen Eingang für eine Systemplatine bereitstellt. Die Kommunikation über SPI oder I²C mit den integrierten Analog Devices ADXL345 ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf bis zu 13-Bit-Beschleunigungsdaten, was den Orientierungswinkel des Pmod angibt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.0 - 3.6 V · Betriebsspannung max.: 3.6 V · Betriebsspannung min.: 2.0 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.5 cm · Serie (Entwicklungs-Kits): iMEMS® · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-097

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 16,67*
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 19,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 21,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.362,90*
Zubehör
Digilent
410-183
ab € 134,60*
Zubehör
Digilent
410-279
ab € 165,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.