Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandler Digilent 410-064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526960-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-064
1286-1001-ND
Micro-prozessor
2-Kanal-, 12-Bit-, Analog-/Digital-Wandler Pmod AD1

Der 2-Kanal-, 12-Bit-, Analog-/Digital-Wandler Pmod AD1 von Digilent® besitzt einen AD7476A von Analog Devices. Mit einer Abtastrate von bis zu 1 Million Samples pro Sekunde übertrifft der Pmod selbst die Voraussetzungen anspruchsvollster Audio-Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.35 - 5.25 V · Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 2.35 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Wandler · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.4 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 410-064

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,91*
€ 31,94*
€ 5,95*
ab € 28,78*
€ 32,90*
€ 4,00*
ab € 35,49*
€ 39,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 41,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.360,06*
Zubehör
Digilent
410-183
ab € 134,48*
Zubehör
Digilent
410-279
ab € 165,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.