Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzgerät Digilent 300-031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526952-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     300-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
300-031
1286-1060-ND
Micro-prozessor
Schaltnetzteil mit 5 V und 2,5 A

Dieses 5 V Schaltnetzteil mit 2,5 A ist geeignet für den Einsatz mit dem FPGA-Board Zybo™ und kann auch als externe Stromversorgung für die Platine Analog-Discovery-2 verwendet werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Betriebsspannung (Bereich): 110 - 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 110 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Netzgerät · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 300-031 · Weitere technische Daten: Ausgänge: 1 Hohlstecker-Ausgang

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 15,24*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 15,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.