Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 240-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526946-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
240-080
1286-1099-ND
Micro-prozessor
Thermoleitung: 1 Meter

Mit einer Länge von 1 Meter ermöglicht diese K-Typ-Thermoelement-Leitung die sichere und genaue Messung der Temperatur von Objekten, wenn Sie nicht wollen, dass der Rest Ihrer Schaltung in der Nähe ist. Die Duplexisolierung sorgt dafür, dass kein unbeabsichtigter Kontakt zwischen den beiden Drähten auftritt, so dass die gemessene Spannungsdifferenz genau ist.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Länge: 1 m · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 240-080

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 15,18*
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 15,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.