Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor Digilent 240-071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526945-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
240-071
1286-1085-ND
Micro-prozessor
Pmod MAXSONAR: Maxbotix Ultraschall-Entfernungsmesser

Der Pmod MAXSONAR ist ein Einzelwandler-Ultraschall-Entfernungsmesser, der mit dem MaxBotix® LV-MaxSonar®-EZ1™ arbeitet. Benutzer können messen, wie weit entfernt ein Objekt, mit einer Genauigkeit von 1 bis über 20 Meter, entfernt ist. Informationen werden auf vielfältige Art und Weise gesendet, darunter UART, PWM und analoge Signale.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Länge: 2.3 cm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): 240-071

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 31,44*
€ 6,95*
ab € 27,91*
€ 31,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 36,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.