Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagehilfe Digilent 240-022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526942-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
240-022
1286-1079-ND
Micro-prozessor
Einzelmotorhalterung (Paar): Metallhalterungen zur Befestigung von Digilentmotoren

Robuste Metallmotorhalterungen, die für den Einsatz mit dem Robotic Starter Kit (RSK), Basisplattenerweiterung oder kundenspezifischen Anwendungen geeignet sind. Diese Motorhalterungen besitzen geschlitzte Befestigungslöcher, entwickelt um eine exakte Ausrichtung von Motoren in den meisten Anwendungen zu ermöglichen. Dieses Kit enthält keine Motoren!

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Montagehilfe · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Zubehör · Typ (Hersteller-Typ): 240-022

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 12,24*
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 12,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.