Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierer Digilent 210-299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526938-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     210-299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
Programmiergerät
digilent fpga
JTAG-HS3 Programmier-Kabel für Xilinx® FPGAs

Das JTAG-HS3 ist das neueste Mitglied unserer Familie der erschwinglichen Hochgeschwindigkeits-Xilinx® FPGA Programmierlösungen. Der HS3 baut auf dem erfolgreichen JTAG-HS1 auf, bei dem ein Open-Drain-Puffer auf Pin 14 hinzugefügt wurde, der das Debuggen von Xilinx® Zynq-SOC-Prozessoren ermöglicht. Es kann an Zielplatinen mit einem Xilinx® 2x7 Stecker angeschlossen werden und ist kompatibel mit allen Xilinx® Tools, einschließlich iMPACT™, ChipScope™ und EDK. Beim Anschluss an einen PC über ein Standard-Mikro-USB-Kabel erhält der JTAG HS3 seine Energie vom USB-Anschluss und kann als Digilent®-Programmierkabel erkannt werden, auch wenn das HS3 nicht an die Zielplatine angeschlossen ist. Der JTAG-Bus kann mit anderen Geräten geteilt werden, da die Signale der HS3 hochohmig gehalten werden, außer wenn sie während der Programmierung aktiv angesteuert werden. Der HS3 ist klein und leicht, so dass er durch den Systemplatinenanschluss fest in Position gehalten werden kann.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmierer · Hersteller: Digilent · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): 210-299

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, Digilent, 210-299, 1286-1047-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 70,40*
€ 4,00*
ab € 47,98*
€ 72,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.