Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierer Digilent 210-251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526936-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     210-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
digilent fpga
field programmable gate array
Oberflächenmontierbares Programmiermodul JTAG-SMT2

Der JTAG-SMT2 ist ein kompaktes, vollständiges und vollkommen eigenständiges, oberflächenmontierbares Programmiermodul für Field-Programmable-Gate-Arrays (FPGAs) von Xilinx®. Das Modul kann direkt von allen Xilinx®-Tools, einschließlich IMPACT™, ChipScope™ und EDK eingebunden werden. Das JTAG-SMT2 verwendet eine 3,3 V Stromversorgung und eine separate Vref-Versorgung, um die JTAG-Signale zu unterhalten. Alle JTAG-Signale verwenden Hochgeschwindigkeit, 24 mA, 3-Zustände-Puffer, welche Signalspannungen von 1,8 V bis 5 V und Bus-Geschwindigkeiten bis zu 30 MBit/s ermöglichen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Bereich): 2.97 - 3.63 V · Betriebsspannung max.: 3.63 V · Betriebsspannung min.: 2.97 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Programmierer · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.75 mm · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 1.8 V · Tool-Typ: Debugger/Programmer · Typ (Hersteller-Typ): 210-251

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 210-251, 1286-1028-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 70,67*
€ 4,00*
ab € 58,69*
€ 72,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.