Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sigma BC 16.16 Fahrradcomputer Kabelübertragung mit Radsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526591-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     01616
EAN/GTIN:
     4016224016167
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma
Sigma BC 16.16 Fahrradcomputer Kabelübertragung mit Radsensor

Sigma Sport BC 16.16 Radcomputer

Erweiterte Bike-Funktionen
Trainingsstatistik für 12 Monate
Radgrößen einstellbar

Mit dem BC 16.16 sind vor allem Vielfahrer und Pendler immer bestens informiert! Die Anzeige der ETA (estimated time of arrival) zeigt die Ankunftszeit bzw. die noch benötigte Fahrtzeit sowie die verbleibende Strecke an. Zudem wird jeder gezählte Kilometer in gesparten Kraftstoff umgerechnet.

Ausstattung:
Fahrrad-Funktionen:
Aktuelle Geschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
Gesamtkilometer
Gesamtfahrzeit für mehrere Räder
Gesamtfahrzeit/Gesamttrainingszeit
Strecke bis zum Ziel
Tages-Kraftstoffersparnis
Vergl. aktuelle Geschwindigkeit zu Ø-Geschwindigkeit
Vorraussichtliche Ankunftszeit (ETA)
Verbleibende Fahrzeit
Uhrzeit (12/24)
Tageskilometer
Gesamt-Kraftstoffersparnis
Gesamtstrecke für mehrere Räder
Aktuelle Temperatur
Automatischer Start/Stopp
Durschnittsgeschwindigkeit
Fahrzeit/Trainingszeit

Features:
Kontrast einstellbar
LINK APP Anbindung über NFC (Android)
My Name Funktion
Hintergrundbeleuchtung
Geräteeinstellung über LINK APP
DATA CENTER Anbindung über Docking Station TOPLINE 2016
Energie Sparmodus
My Screen-Funktion
Radgröße über Reifen-Typ einstellbar
Wasserdicht nach IPX7
Werkzeugfreie Montage
UFSB 2016 - kompatibel
Trainingsstatistik für 12 Monate
Service-Intervall per UFSB einstellbar
Sprachen einstellbar: 7
Batteriewarnung Computer
Geräteeinstellung über DATA CENTER
Back-up-Funktionen durch Speicherchip (Gesamt- und Einstellungswerte)

Technische Daten:
Anzahl Zeilen: 3 · Fahrradcomputer-Besonderheiten: mit Radsensor · Fahrradcomputer-Funktionen: Geschwindigkeit,Strecke,Temperatur,Zeit · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 37.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Übertragungsart: Kabelübertragung

Lieferumfang:
Sigma Sport BC 16.16 · Batterie · Halterung Kabel · Magnet · 2 O-Ringe · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 37.5 mm x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
37.5 mm
Marke:
Sigma
Anzahl Zeilen:
3
Fahrradcomputer-Besonderheiten:
mit Radsensor
Farbe:
schwarz | weiß
Fahrradcomputer-Funktionen:
Geschwindigkeit | Strecke | Temperatur | Zeit
Übertragungsart:
Kabelübertragung
Produkt-Art:
Fahrradcomputer
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, N/A, Sigma, 01616, BC 16.16, Fahrradtacho
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 33,16*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 33,17*
€ 3,50*
ab € 30,54*
€ 35,25*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 58,01*
€ 63,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.