Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RECOM RS-2405S DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 5 V/DC 400 mA 2 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152620-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS-2405S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
2 W DC/DC-Wandler - Serie RS

2:1 Weitbereichseingang, SIP8-Industriestandard-Pinout, Netzregelung und Lastregelung max. 0,5%, EN-60950 zertifiziert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 400 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Isolationsspannung: 1000 V/DC · Leistung: 2 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Länge: 21.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: RS-2405 · Weitere technische Daten: Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 50 mVpp · Genauigkeit: 2 % · Material: UL94-VO · Rastermaß: 2.54 mm · Wirkungsgrad (max): 78 %

Weitere Suchbegriffe: dc/dc wandler recom, dc-dc wandler ics, RECOM, RS-2405S, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 12,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 12,73*
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 19,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.