Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1526175 LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß Rund 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526175-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1526175
EAN/GTIN:
     4016139163239
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet tru components
Standard LED-Sortiment

Inhalt: 600 Teile
Übersichtlich sortiert

Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment mit vielseitigen Standard-LEDs, LED-Halterungen sowie mit diversen Vorwiderständen. Die wichtigsten technischen Daten der LEDs sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Farbe: Rot,Grün,Gelb,Blau,Weiß · Gehäuseart (LEDs): 3 mm,5 mm · Inhalt: 1 St. · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED-Sortiment · RoHS-konform: Ja

Lieferumfang:
Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 20 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · 5 mm LEDs (je 20 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 40 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (40 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot | Grün | Gelb | Blau | Weiß
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (LOV):
Rot | Grün | Gelb | Blau | Weiß
Farbfamilie (neu):
rot | grün | gelb | blau | weiß
Gehäuseart (LEDs):
3 mm | 5 mm
Linsenform:
Rund
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1526175, N/A, LED 3mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 39,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 40,42*
€ 3,50*
ab € 37,48*
€ 42,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 37,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,53*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,21*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,151*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,152*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 8,72*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,229*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,12*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,1123*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,23*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,1063*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,0506*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,1067*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,153*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,135*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.