Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Hallsensor SS495A1-SP 4.5 - 10.5 V/DC Messbereich: -670 - +670 G Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526122-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A1-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell
SS495A1-SP
hallsensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor

Geringe Größe
Niedriger Stromverbrauch
Einfacher P-schaltender Leistungsausgang oder stromliefernder, linearer Ausgang
Per Laser abgeglichene eingebaute Dünnschicht-Widerstände bieten hohe Empfindlichkeit und Temperaturausgleich
Rail-to-Rail-Betrieb bietet besseres Signal für höhere Genauigkeit
Spricht auf positive und negative Gauss-Werte an
Vierfaches Hall-Effekt-Messelement für stabilen Ausgang

Der MRL-Sensor (Miniatur Ratiometrisch Linear) der SS494-Serie hat eine ratiometrische Ausgangsspannung, die von der Versorgungsspannung festgelegt wird. Diese variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds. Ein integrierter Hall-Effekt-Schaltkreis-Chip bietet erhöhte Temperaturstabilität und -empfindlichkeit. Per Laser abgeglichene Dünnschicht-Widerstände am Chip ermöglichen eine hohe Genauigkeit sowie Temperaturausgleich zur Reduzierung von Null- und Verstärkungsverschiebungen über der Temperatur. Durch das Design mit vierfachem Hall-Effekt werden die Beeinträchtigungen durch mechanische und thermische Belastungen des Ausgangs minimiert und eine stabile Ausgabe erzeugt. Der positive Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit sorgt für einen Ausgleich der negativen Temperaturkoeffizienten preiswerterer Magnete für robustes Design über breite Temperaturbereiche.
Anwendungsbereiche: Strommessung, Motorsteuerung, Positionsmessung, Magnetcode-Auslesen, Rotatorischer Encoder, Eisenmetalldetektor, Vibrationsmessung, Füllstandsmessung, Gewichtsmessung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 10.5 V/DC · Betriebsspannung max.: 10.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Messbereich: -670 - +670 G · Messbereich (max.): +670 G · Messbereich (min.): -670 G · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SS495A1-SP · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: 3.125 mV/G (±0.094) · Magnetische Betätigung: Linear · Ausgang stromziehend: Min. 1 mA, typ. 0.6 mA · Versorgungsspannung: 8.7 mA bei 5 V/DC

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 7,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.