Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 136303 Automatikladegerät 0.75 A 0.75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525314-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136303
EAN/GTIN:
     4003342174657
Suchbegriffe:
04003342174657
Dino KRAFTPAKET
136303
Ladegerät
Dino KRAFTPAKET 136303 Automatikladegerät 0.75 A 0.75 A

Vollautomatisches Batterie-Erhaltungsladegerät für 6V & 12V- Bleisäurebatterien.

Strahlwassergeschützt (IP65)
Vollautomatischer Ladezyklus
Automatische Spannungserkennung
Automatischer Erhaltungsladeprozeß
Kabel mit Schnellverbindesteckern

Das Erhaltungsgerät ist geeignet für alle gängigen 6V und 12V-Bleisäurebatterien (Bleiakku, AGM, Gel, CaCa, Wartungsfrei, Offen). Empfohlene Batteriekapazitäten: 2Ah bis 240Ah. Das mikroprozessorgesteuerte Ladegerät ermittelt automatisch die Spannung der Batterie, den Ladezustand und die Notwendigkeit der Ladungserhaltung. Der Erhaltungs-Ladeprozess beginnt sobald die Batteriespannung auf 13-Volt fällt (bei 12-V-Batterien), bzw. 6,5-Volt bei 6-Volt-Batterien.
Das deutschsprachige Display ist leicht verständlich. Der innovative Batterietrainer ist mit neuester Batterieladegerät-Technologie ausgestattet und lädt Batterien so, dass diese immer auf einem konstant hohen Level bleiben. Das dient der Erhaltung der größtmöglichen Batteriekapazität und einer stetigen Verfügbarkeit von ausreichend Spannung zum Starten Ihres Fahrzeugs (Auto, Motorrad, Roller, Quad, ATV oder Boot). Das Gerät ist geeignet dauerhaft, z.B. über den Winter, an der Batterie zu verbleiben, da es den Ladevorgang automatisch ein- und ausschaltet. Eine LED-Anzeige informiert über den Betriebszustand, Volladung oder Fehlanschluss. Moderne Sicherheitstechnik mit Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz und Kurzschlussschutz schützt Sie und das Gerät vor fehlerhafter Bedienung.

Ausstattung:
Strahlwassergeschützt (IP65) · Vollautomatischer Ladezyklus · Automatische Spannungserkennung (6V/12V) · Automatischer Erhaltungsladeprozeß · Ladeprogramme: 2 (6V und 12V) · Mindestsspannung 2V (darunter ist keine Ladung möglich) · Verpolungsschutz · Überhitzungsschutz · Überlastschutz · Kurzschlussschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 240 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 240 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Gewicht: 140 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 0.75 A · Ladestrom bei 6V: 0.75 A · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Produktabmessung, Länge: 10 cm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Ladekabel mit Batterieklemmen (Zangen) · Ladekabel für Festmontage mit Ringösen (M8).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 5.5 x 3.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Länge:
10 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
0.75 A
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung | Ladungserhaltung
Ladestrom bei 6V:
0.75 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
240 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
240 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
2 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 29,47*
Lager 102
89
1
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,48*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 37,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.