Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED Pilot Light 22 mm 58601214 Blau Betriebsspannung 12 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152509-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58601214
EAN/GTIN:
     4021553581484
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
LED Pilot Light 22 mm

Signallampe mit fest eingebauten LEDs.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 29 mm x 51 mm · Anschluss: Schraubanschluss · Ausführung: 3 LEDs superhell · Betriebsspannung: 12 V DC/AC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Blau · Frontplatten-Stärke: Max. 5 mm · Lebensdauer: 30000 h · Lichtstärke I(V): 40 - 60 cd/m² · Montageart: Schraubenbefestigung mittels Überwurfmutter · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperaturbereich: -25 - +55 °C · Typ: 58601214
Weitere Suchbegriffe: warnleuchte led 12v, led anzeigelampen 12v, led-signalleuchte blau, 58601214, led, LED, signalleuchte, signallampe, signal-leuchte, signal-lampe, led-indikator
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 2,94*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 2,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
58500000
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG