Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COCCR-36 COCCR-36 Metallschicht-Widerstand Sortiment 0207 1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524031-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COCCR-36
EAN/GTIN:
     4016139156569
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 1w
NOVA by Linecard COCCR-36 COCCR-36 Metallschicht-Widerstand Sortiment 0207 1 W 5 % 1 St.

Metalloxid-Widerstände 0207 im Ordner

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
NOVA by Linecard
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Typ (Hersteller-Typ):
COCCR-36
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: metalloxid widerstand, NOVA by Linecard, COCCR-36, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 119,04*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 119,05*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 212,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.