Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B159.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 1 80 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522112-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B159.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen 1B159.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 1 80 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 80 A · Sicherungsgröße: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
80 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
1
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
80 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, 2050004746211, Mersen, 1B159.000000, S215687C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 6,40*
ab € 4,41*
€ 6,40*
1
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,59*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 6,86*
4 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,15*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.