Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B645.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 35 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522102-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B645.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung
nh-sicherung
Mersen 1B645.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 35 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 35 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2050004746082, Mersen, 1B645.000000, C211947H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 2,64667*
€ 4,24667*
Lager 102
184
1
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 6,06*
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 8,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.