Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B639.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 25 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522100-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B639.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen 1B639.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 25 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 25 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,26*
1
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,59*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 8,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.