Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel STK1AW32SCR Mini PC Stick Intel Atom x5-Z8300 (4 x 1.44 GHz / max. 1.84 GHz) 2 GB RAM 32 GB eMMC Win 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521710-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXSTK1AW32SC
EAN/GTIN:
     5032037080842
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Intel® Compute-Stick Windows® 10 Mini-PC

Intel® Atom® x5 (4 x 1.44 GHz / max. 1.84 GHz) Prozessor
32 GB Flash-Speicher / 2 GB DDR3-Arbeitsspeicher
Grafik: Intel HD Graphics (IGP), HDMI
Anschlüsse: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro-USB, Cardreader (microSDHC)
Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Betriebssystem: Windows10 Home Edition 32bit

Der Intel® PC-Stick. Klein, aber überraschend leistungsstark.
Auch wenn bereits die geringe Größe des Intel PC-Sticks erstaunlich ist, ist das eigentlich Erstaunliche das, was in ihm steckt. Ein Intel® Atom™ Vierkernprozessor und ein Windows® 10 Betriebssystem. Er verfügt über 2 GB Systemspeicher und 32 GB integrierten Datenspeicher. Darüberhinaus wurde eine Wi-Fi- und eine Bluetooth-Schnittstelle, einen USB-Port für den Anschluss von Peripheriekomponenten und einen Micro-SD-Steckplatz für zusätzlichen Datenspeicher integriert.

Machen Sie mehr aus Ihrem Fernsehgerät
Sie möchten Computerprogramme an völlig neuen Orten verwenden? Dann ist der Intel® PC-Stick genau die richtige Lösung. Er verwandelt einen beliebigen HDMI-fähigen Fernseher oder Bildschirm in einen vollwertigen PC, mit dem Sie im Internet surfen, Ihre Urlaubsfotos präsentieren, Ihre E-Mails abrufen oder andere Aufgaben, für die Sie heute Ihren PC verwenden, ausführen können. Sie brauchen nur eine kabellose Tastatur und Maus

Verwandeln Sie Ihre Bildschirme. Und Ihr Unternehmen.
Unabhängig davon, ob Sie eine Digital-Signage-Lösung benötigen, Ihrem Beamer im Konferenzraum mehr Intelligenz verleihen oder einen Raum voller Thin-Clients einrichten wollen, der Intel® PC-Stick bietet für diese Aufgabenstellungen und vieles mehr den richtigen Mix aus Leistung, Kosten und Größe. Wo Sie auch immer einen einfachen Computer für Ihr Unternehmen brauchen, der Intel PC-Stick ist bereit!

Ausstattung:
Verwandelt jeden Fernseher, Beamer, Monitor in ein PC-System · Ultra kompakt und portabel · Speichererweiterung über MircoSD-Kartenslot möglich · Bluetooth® 4.0 für Tastatur, Maus, Lautsprecher, etc. · 1x USB 3.0 · 1x USB 2.0 · 1x Mico USB 2.0 Port für die Stromversorgung · 2 GB DDR3L Arbeitsspeicher 1600MHz, 1.35 V

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Festplatte 1 Kapazität: 32 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 32 GB · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 400 · Produkt-Art: Mini PC Stick · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Cherrytrail · Prozessor / Model: Atom x5-Z8300 · Prozessor / Serie: Intel® Atom® x5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.44 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 1.84 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Kartenleser,Micro USB,USB 2.0,USB 3.0,Micro USB 3.0,WLAN 802.11 b/g/n/ac · Weitere technische Daten: Intel® Atom™ x5-Z8300 / 32 GB / Windows® 10

Lieferumfang:
Mini-PC-Stick,Netzteil 5V/2A Wall-Wart-Style mit auswechselbaren Adaptern für EU/UK/US/JPN/AUS

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.7 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Festplatte 1 (Titel):
32 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
32 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.44 GHz / max. 1.84 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Grafikkarten-Modell:
400
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Kartenleser | Micro USB | USB 2.0 | USB 3.0 | Micro USB 3.0 | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Cherrytrail
Prozessor / Serie:
Intel® Atom® x5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
1.84 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Prozessor / Taktfrequenz:
1.44 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
Prozessor / Model:
Atom x5-Z8300
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC Stick
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, intel hdmi-stick, 5032037080842, Intel, BOXSTK1AW32SC, STK1AW32SCR, HTPC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 116,96*
€ 3,50*
ab € 121,56*
€ 124,39*
€ 3,95*
ab € 121,66*
€ 124,50*
€ 3,51*
ab € 123,85*
€ 126,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 130,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 151,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 147,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,86*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 25,79*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,91*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,36*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,14*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,87*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,47*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,18*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,17*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,94*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.