Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21182 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 49.5 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521671-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21182
EAN/GTIN:
     4056929211825
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mantona 21182 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 49.5 cm Schwarz Kugelkopf

Mantona Kaleido Stativ

Ultrakompaktes Foto-, Tisch- und Travelstativ aus eloxiertem Aluminium
In 7 aufregenden Farbvarianten erhältlich
Max. 5 kg Belastbarkeit, Arbeitshöhe 13,5 bis 49,5 cm, 21 cm Packmaß und lediglich 725 g Gewicht
Ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
Mit Schnellwechselplatte, Libellen, Kugelkopf und Stativtasche

Kaleido – Design trifft Funktion:
Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann Dich überall hin begleiten und ist Dein attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finde Deinen Stil mit 7 originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks.

Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung:
Dieses Tisch- und Travelstativ kann Dich wirklich überall hin begleiten ohne aufdringlich zu werden. Zusammengeklappt nur 21 cm lang und 7cm im Durchmesser präsentiert sich das kaleido ultrakompakt und federleicht als hilfreiches Fotostativ für wunderbare Augenblicke und Orte – egal ob Grand Canyon oder Wohnzimmer.
Kaleido ist Dein farbenfroher Begleiter für alle Events und Locations dieser Welt!

kaleido ist leicht – nur 428 Gramm ohne und 725 mit Kugelkopf:
kaleido ist vielseitig – von gerade einmal 13,5 cm bis erstaunlichen 49,5 cm Arbeitshöhe – kaleido macht seinen Job
kaleido trägt Verantwortung – egal ob für Kameras, Smartphones oder Actioncams – kaleido nimmt es mit allen auf
kaleido ist zuverlässig – kaleido ist aus solidem Aluminium gebaut und lässt Dich auch nach Jahren nicht im Stich
Kaleido ist bunt wie das Leben - daher gibt es kaleido in 7 originellen Farben.

Ausstattung:
Belastbar bis 5 kg · Mit Arca Swiss kompatibler Schnellwechselplatte · Stabiler Kugelkopf mit Libelle · Mit variabler Friktionseinstellung des Kopfes · 5 Beinsegmente · 3 Beinanstellwinkel · Teilbare und umkehrbare Mittelsäule
voll makrotauglich · Transporttasche inklusive.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 49.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 2530 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
49.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17 cm
Gewicht:
2530 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, Mantona, 21182
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 74,52*
€ 3,50*
ab € 62,82*
€ 74,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 74,54*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 132,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.