Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0101013 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521173-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0101013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
BKL Electronic 0101013 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1 St.

Cinch-Stecker

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Farbring · Herstellerfarbe: Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0101013
Typ (Hersteller-Typ):
0101013
Ausführung (allgemein):
Mit Farbring
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0101013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,51*
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,62*
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1509000
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.