Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable TABLET HOLDER TABLE - 8930 Tablet-Ständer Universal 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520998-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893023
EAN/GTIN:
     4005546979632
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Durable TABLET HOLDER TABLE - 8930 Tablet-Ständer Universal 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")

Durable Tischständer für alle Tablets von 17.8 cm (7") bis 33 cm (13")

Mobile Tablet Halterung für die Tischanwendung
Kompatibel für 17,8 cm (7") bis 33 cm (13") Tablets
360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°)
Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88°
Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets, optional zusätzlich über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme
Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel
Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen
Stabil und hohe Standfestigkeit durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS
Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. in Büros, öffentlichen Gebäuden, Verkaufs- und Ausstellungsräumen, Privat in Home Office und Küche, etc.

Tablet-Halter in exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität. Aluminium, Stahl und hochwertige Kunststoffe. Elegante und klare Linienführung mit edlen mattglänzenden Oberflächen. Verfügt über eine stufenlose Winkelvariabilität. 360° drehbar, dadurch Verwendung des Tablets im Hoch- und Querformat möglich. Klappbar und kompakte Bauweise. Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel. Leicht mit einer Hand bedienbar. Passend für alle Tablet-Formate von 7 – 13 Zoll. Wirksame Diebstahlsicherung. Die gummierte Oberfläche des Halters schützt das Tablet vollumfänglich vor Beschädigungen. Hohe Standfestigkeit.

Maße: 155x242x183 mm (BxHxT)
Gewicht: 1.150g
Halter Öffnungsmaß: 160-275 mm
Tabletgrößen: von 7"-13"
Winkeleinstellung Arm: 0° bis 88°
Drehbarkeit Halter: 360° für Hoch- und Querformat Rastpunkte bei jeweils 90°

Technische Daten:
Passend für Display-Größe: 17,8 cm (7"),20,3 cm (8"),20,6 cm (8,1"),21,3 cm (8,4"),22,6 cm (8,9"),22,9 cm (9"),23,9 cm (9,4"),24,4 cm (9,6"),24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Halterung-Besonderheiten: drehbar / rotierbar

Lieferumfang:
Durable Tischständer für alle Tablets von 17.8 cm (7") bis 33 cm (13")

Weitere Informationen:
Passend für Display-Größe:
17,8 cm (7") | 20,3 cm (8") | 20,6 cm (8,1") | 21,3 cm (8,4") | 22,6 cm (8,9") | 22,9 cm (9") | 23,9 cm (9,4") | 24,4 cm (9,6")
Passend für Display-Größe (Bereich):
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Passend für Marke (Tablet):
Universal
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
drehbar / rotierbar
Produkt-Art:
Tablet-Ständer
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Box
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 108,06*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,49*
ab € 93,66*
€ 108,07*
pro Box
€ 6,78*
ab € 93,85*
€ 108,08*
pro Box
€ 5,95*
ab € 93,26*
€ 108,12*
Lager 102
16
pro Box
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 135,37*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 135,37*
€ 161,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 133,66*
€ 159,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 124,38*
€ 148,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 120,94*
€ 143,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 117,11*
€ 139,36
pro Box
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894301
€ 38,35*
Ähnlich
Durable
894101
€ 17,00*
Ähnlich
Durable
893123
€ 142,46*
Ähnlich
Durable
893723
€ 125,01*
Ähnlich
Durable
894023
€ 38,15*
Ähnlich
Durable
761158
€ 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.