Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb (Schraubendreher) 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 130 mm Stahlwille 509/5 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520025-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13010002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
Verlängerungen 1/2" 130 mm

Ausführung nach DIN 3123 und ISO 3316.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Antrieb (Schraubendreher): 1/2" (12.5 mm) · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Steckschlüssel-Typ (Kategorisierung): Steckschlüssel-Verlängerung · Weitere technische Daten: d: 23,2 mm

Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz stahlwille, Stahlwille, 13010002, 509/5
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 8,33*
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 8,40*
5
€ 5,10*
ab € 7,71*
€ 8,58*
1
€ 4,75*
ab € 7,36*
€ 8,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41723
ab € 5,95*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41722
ab € 6,00*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41721
ab € 5,95*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41720
ab € 5,91*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41746
ab € 6,39*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41748
ab € 6,88*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41750
ab € 7,71*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41740
ab € 5,92*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41742
ab € 5,87*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41744
ab € 5,97*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41734
ab € 14,72*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41254
ab € 17,93*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41736
ab € 32,05*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41732
ab € 6,74*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41774
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG