Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb (Schraubendreher) 1/4" (6.3 mm) Abtrieb 1/4" (6.3 mm) 102 mm Stahlwille 405QR/4 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520000-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11011006
EAN/GTIN:
     4018754196128
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
Verlängerung mit QuickRelease 1/4" 102 mm

Verlängerung mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, Ausführung nach DIN 3123 und ISO 3316.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Schraubendreher): 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm (Schraubendreher): DIN 3123,ISO 3316 · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Steckschlüssel-Typ (Kategorisierung): Steckschlüssel-Verlängerung · Weitere technische Daten: d: 11,6 mm

Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz 1/4, Stahlwille, 11011006, 405QR/4
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 4,92*
€ 6,16*
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 6,47*
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 6,80*
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 6,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
11011005
ab € 8,74*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41726
ab € 5,25*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41727
ab € 4,83*
Sonstiges
Stahlwille
11011013
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG