Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 54TX/10 TLG.KN 96032005 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10teilig 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519968-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96032005
EAN/GTIN:
     4018754261666
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Stahlwille 54TX/10 TLG.KN 96032005 Innen-TORX Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10teilig 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 10tlg.

Für Innen Torx-Schrauben, gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Stahllegierung · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig

Lieferumfang:
Innen-Torx Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 20/25/27/30/40/40/45/50/55/60.

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,43*
€ 117,53*
€ 4,90*
ab € 96,57*
€ 117,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 119,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 119,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 161,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 55,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 216,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 249,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 257,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 215,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 223,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 268,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 84,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.