Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1519492 Klarwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 6000 l/h 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519492-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1519492
EAN/GTIN:
     4016139153872
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Renkforce 1519492 Klarwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 6000 l/h 6 m

Klarwasserpumpe 250 W

Max. Fördermenge 6000 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 33,25 mm (1") AG · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 5 mm · Förderhöhe (max.): 6 m · Fördermenge (max.): 6000 l/h · Gewicht: 4.50 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 250 W · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 283 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja

Lieferumfang:
Klarwasserpumpe,Steckverbinder,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 163 x 283 mm
Produktabmessung, Höhe:
283 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Förderdruck (max.):
0.6 bar
Marke:
Renkforce
Druckanschluss:
33|ツ|25 mm (1") AG
Schutzart:
IPX8
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
6000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
250 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
5 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
4.50 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe 6000l/h 6m, klarwasserpumpen, renkforce klarwasserpumpe, Renkforce, 1519492, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 40,20*
€ 4,00*
ab € 29,91*
€ 44,29*
€ 3,50*
ab € 54,39*
€ 70,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,36*
€ 72,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.