Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHE 2860 Quick SDS-Plus-Meißelhammer, Bohrhammer, Kombihammer 880 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519113-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600878500
EAN/GTIN:
     4007430306609
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Metabo KHE 2860 Quick SDS-Plus-Meißelhammer,Bohrhammer,Kombihammer 880 W inkl. Koffer

Kombihammer KHE2860 Quick

880 W
Schlagenergie max. 3.2 J
Max. Bohr-Ø (Weichholz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 32/13/68/28 mm

Ausstattung:
Schlagstopp · Drehstopp · Metabo Quick-Wechselfutter · Vario (V)-Elektronik · Marathon-Motor · Gehäuse aus Aluminiumlegierung · Sicherheitskupplung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · 2-Gang Getriebe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Weichholz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 32/13/68/28 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 1150 /min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 3.1 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Kabel · Leistung: 880 W · Schlagenergie max.: 3.2 J · Schlagzahl max.: 4400 /min · Typ: KHE2860 Quick · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende · Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft · Gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4400 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3.2 J
Leistung:
880 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Weichholz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 32/13/68/28 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 1150 /min
Typ:
KHE2860 Quick
Gewicht, Hinweis:
ohne Kabel
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Meißelhammer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,93*
€ 254,85*
Frei Haus
ab € 223,24*
€ 256,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,78*
€ 257,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,67*
€ 272,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 314,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.