Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserliner MultiWet-Master Inspection Set Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 40 % vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519049-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.092A
EAN/GTIN:
     4021563687893
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Universelles Inspektionsset zur Beurteilung von Wasserschäden und Schimmelbefall

2 Messverfahren: Zerstörungsfreier Oberflächen-Scan (Kapazitivmessverfahren) und präzise Punktmessung der Materialfeuchte (Widerstandsmessverfahren)
Berührungslose Temperaturerfassung
Tiefenelektroden für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche

Baufeuchteanalyse-Set inklusive: MultiWet-Master, ThermoSpot Plus,
DeepElectrodes, ExtensionCable, Batterien, Tragekoffer
MultiWet-Master
– 2 Messverfahren: Zerstörungsfreier Oberflächen-Scan (Kapazitivmessverfahren) und präzise Punktmessung der Materialfeuchte (Widerstandsmessverfahren)
– Messung der Umgebungstemperatur, relativen Luftfeuchtigkeit und Berechnung der
Taupunkttemperatur durch ausklappbaren Raumklima-Sensor
– 12 stellige Nass/Trocken-Anzeige mit programmierbaren Grenzwerten für die schnelle Beurteilung
ThermoSpot Plus
– Berührungslose Temperaturerfassung: Diese berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten. Es können ebenfalls gefährdende Messzonen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen, gemessen werden.
– Emissions-Koeffizient einstellbar (0,10 - 1,00)
– Großer Temperatur-Messbereich von -38°C…600°C
DampExtension
– Tiefenelektroden für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche

Technische Daten:
Anzeige (Details): LC-Display, LED · Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung,Set,Temperaturmessung,für Harthölzer · Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte: Baustoffe,Holz,Stroh · Gewicht: 430 g · Messart: Zerstörungsfrei · Messbereich Baufeuchte: 0 - 40 % · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 40 % vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0 % vol · Messbereich Holzfeuchte: 0 - 90 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 90 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 0 % vol · Messbereich Temperatur: -10 - 60° · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 2° · Produkt-Art: Materialfeuchtemessgerät · Schnittstelle(n): keine · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
MultiWet-Master,ThermoSpot Plus,DeepElectrodes,ExtensionCable,Batterien,Tragekoffer

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte:
Baustoffe | Holz | Stroh
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten:
Berührungslose IR-Messung | Set | Temperaturmessung | für Harthölzer
Messart (Details):
Zerstörungsfrei
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
40 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Messbereich Baufeuchte:
0 - 40 %
Messbereich Holzfeuchte:
0 - 90 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
90 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
Anzeige (Details):
LC-Display, LED
Messbereich Temperatur (Details):
-10 - 60°
Schnittstelle(n):
keine
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 082.092A, MultiWet-Master Inspection Set, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,60*
€ 521,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 477,29*
€ 521,94*
Frei Haus
ab € 486,00*
€ 531,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.